- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 軽量 フライパンのおすすめ人気ランキング
軽量 フライパンのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新217件の「軽量 フライパン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライパン 26cm」、「フライパン 24cm」、「フライパン 28cm」などの商品も取り扱っております。
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用可能材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用材質(本体)アルミニウム合金材質(取手)フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装板厚(mm)1.7耐熱温度(℃)150
軽くてこびりつきにくいから調理が楽しくできる!。ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
本格調理と扱いやすさを両立!。スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。ガス火専用。
材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
軽量化と耐久性がアップしてより使いやすくなりました。
丈夫なチタンコーティング採用。
固く丈夫な底面で薄くても変形しにくく、均一な仕上がりになります。
お手入れしやすいふっ素樹脂加工の外面で、こびりつきにくく汚れが簡単に落ちます。
用途ガス火用材質(本体)アルミニウム合金表面処理内面:チタンコーティング、外面:ふっ素樹脂塗膜加工・フェノール樹脂
フジノストリノ フライパン
トリノシリーズ[IH](ステンレス三層鋼 業務用電磁調理器対応鍋)パワー入力、熱伝導、熱効率にすぐれた材質・構造鍋全体で温める為、焦げ付きにくく煮物・カレー・シチューには最適!平ビス使用で洗浄ラクラク、ハンドルはプロ向き!。新開発三層鋼でIHクッキングヒーターに最適! プロの料理人も絶賛! 熱伝導の良いアルミを保温力のあるステンレスではさむことによって、 軽くて耐久性に優れた理想的な業務用鍋が完成!。IHクッキングヒーターに対して高い熱効率と早い立ち上がりに優れています。 鍋全体が均一に温まり温度ムラが少なく理想的な対流を起こすので、ソー ス、シチューも美味しく出来ます。ステンレス、アルミ、ステンレス三層鋼(アルミクラッド鋼)の業界初の特殊 加工により、軽量化と大型鍋の製品化を実現。耐蝕性も抜群でソースの変 色もありません。ビスは業界初の平ビスを使用。内面に突起がない為使いやすく、洗浄も 簡単ラクラク。SUS304製なので耐食性・耐久性も抜群。ハンドルはプロのアドバイスを参考に設計、丈夫で持ち易い形状です。 SUS304製で耐久性も抜群。本体は水切れが良く変形しにくい渕構造。大型寸胴鍋から雪平鍋まで、充実のラインナップ!先進のトリノシリーズ。 業界初のステンレス・アルミ・ステンレス三層鋼!新開発三層鋼ステンレス(SUS304)アルミニウムステンレス(SUS430)
材質アルミクラッド三層鋼
本格調理と扱いやすさを両立!。スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。
ガス火専用。
材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂深さ(mm)約82表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂適合ガス火専用表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
今までにないビッグサイズのフライパン。
キズ・汚れに強いマーブル+ダイヤモンドコート。
金属ヘラが使えます。
オール熱源対応。
大容量の調理が一度でできる。
サイズ(cm)33材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(kg)1.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×335×115深さ(mm)約66表面処理マーブルダイヤモンドコート、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造に。底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。IH対応
サイズ(cm)26材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ハンドルキャップ:ナイロン(耐熱温度200度)寸法(mm)270×90×420表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱焼付け塗装
1個
¥1,798税込¥1,978
7日以内出荷
持って驚く!丈夫で軽量。キズに強く、汚れに強い。
金属ヘラも使える強力コーティング。
サイズ(cm)28材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)適合ガス火専用全長(mm)480質量(g)559寸法(幅W×高さH)(mm)290×120深さ(mm)約71表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
これで手首の疲労や腰痛とはおさらばとにかく軽~い
材質純チタン板厚(mm)1.2
スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。IH対応 。
サイズ(cm)28材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)寸法(mm)443×290×80表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗装。
1個
¥1,998税込¥2,198
13日以内出荷
40・45cmは向い手付です。
材質本体:アルミニウム、取手:シリコン樹脂表面処理ハードコーティング加工金属ヘラ使用不可
こびりつきにくく少しの油で調理可能です。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工。内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
軽量化と耐久性がアップしてより使いやすくなりました。
丈夫なチタンコーティング採用。
固く丈夫な底面で薄くても変形しにくく、均一な仕上がりになります。
お手入れしやすいふっ素樹脂加工の外面で、こびりつきにくく汚れが簡単に落ちます。
用途ガス火用材質(本体)アルミニウム合金表面処理内面:チタンコーティング、外面:ふっ素樹脂塗膜加工・フェノール樹脂